Lehúzók Freudenberg Sealing Technologies 40422467
Lehúzók Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40422467
Rubix:267332
gyártó:40422467


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 53 mm |
| Magasság | 7.5 mm |
Termék leírás : Lehúzók 45X53X7.5 PU11 95AUV142 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 53 mm |
| Magasság | 7.5 mm |
| Kivitelezés | pu11 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre