Vezető elemek Freudenberg Sealing Technologies 40421973
Vezető elemek Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40421973
Rubix:279138
gyártó:40421973
Termék leírás : Vezeto elemek FRA065X060X09,5 PAGF4112 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Külső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 9.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

