Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • vezető elemek (39)
  • Gyártó
  • dichtomatik
    (5)
  • freudenberg sealing technologies
    (32)
  • skf
    (1)
  • trelleborg
    (1)
  • 13 Termék(ek) 39 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    Vezeto elemek EKF045 PA4201 [SIMRIT]

    • freudenberg sealing technologies:49342497
    • rubix:278903
    • gyártó:49342497
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:45 mm
    • Belső átmérő:41 mm
    • Szélesség:10 mm
    brand logobrand logo

    Vezeto elemek FRA063X058X09,5 PAGF4112 [SIMRIT]

    • freudenberg sealing technologies:40421963
    • rubix:279143
    • gyártó:40421963
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:63 mm
    • Belső átmérő:58 mm
    • Szélesség:9.5 mm
    brand logobrand logo

    Vezeto elemek KBK080X075X09,5 24378388 GUIVEX HG517 [SIMRIT]

    • freudenberg sealing technologies:40422514
    • rubix:380469
    • gyártó:40422514
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:80 mm
    • Belső átmérő:75 mm
    • Szélesség:9.5 mm
    brand logobrand logo

    Vezeto elemek 100X95X9.6 KF PTFE B500 [SIMRIT]

    • freudenberg sealing technologies:24153611
    • rubix:228709
    • gyártó:24153611
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:100 mm
    • Belső átmérő:95 mm
    • Szélesség:9.6 mm
    brand logobrand logo

    Vezeto elemek FRI050X055X09,5 PAGF4112 [SIMRIT]

    • freudenberg sealing technologies:40421974
    • rubix:279137
    • gyártó:40421974
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:55 mm
    • Belső átmérő:50 mm
    • Szélesség:9.5 mm
    brand logobrand logo

    SIMRIT Tömítések hidraulikus és pneumatikus rendszerekhez 24380694-GUIVEX HG517

    • freudenberg sealing technologies:24380694
    • rubix:10157739
    • gyártó:24380694
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:215 mm
    • Belső átmérő:210 mm
    • Szélesség:14.8 mm
    brand logobrand logo

    67167623 [DICHTOMATK]

    • dichtomatik:FRS05 20,00 25,00 9,70 HG0003
    • rubix:10016442
    • gyártó:67167623
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:25 mm
    • Belső átmérő:20 mm
    • Szélesség:9.7 mm
    brand logobrand logo

    Vezeto elemek SB050X055X05,5 131032 HG517 STANGENF. [SIMRIT]

    • freudenberg sealing technologies:24131032
    • rubix:308263
    • gyártó:24131032
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:55 mm
    • Belső átmérő:50 mm
    • Szélesség:5.5 mm
    brand logobrand logo

    67118159 [DICHTOMATK] [MTR/MTR/1]

    • dichtomatik:67118159
    • rubix:10013869
    • gyártó:67118159
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szélesség:20 mm
    brand logobrand logo

    SKF Munkahenger vezetogyuru PGR 125X119X15-PF

    • skf:PGR 125X119X15-PF
    • rubix:10515020
    • gyártó:PGR 125X119X15-PF
    • ean:7316571710969
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:10 mm
    brand logo

    TRELLEBORG GP4300500-T59 Támasztó gyuru

    • trelleborg:GP4300500-T59
    • rubix:10306226
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FREUDENBERG 49425347 KBK 490X485X39.5X2.5 HGW Vezeto elem

    • freudenberg sealing technologies:49425347
    • rubix:10416131
    • gyártó:49425347
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FREUDENBERG 49310366 KB 61 X 56 X 5.50 X 2.50 HGW Vezeto elem

    • freudenberg sealing technologies:49310366
    • rubix:10429678
    • gyártó:49310366
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre