Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies EK 200,00 170,00 32,50 B4B246
Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:EK 200,00 170,00 32,50 B4B246
Rubix:303972
gyártó:24266531


Műszaki összefoglalás
| Külső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 170 mm |
| Magasság | 32.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Dugattyú tömítések 170X200X32,5 EK 266531 DACHMANSCHETTE [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 352 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Belső átmérő | 170 mm |
| Magasság | 32.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre