Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 40422415
Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40422415
Rubix:380498
gyártó:40422415
Dokumentumok
Termék leírás : Rúdtömítések 090X098X10,9 T24 302751 STANGENDICHTUNG [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 98 mm |
| Magasság | 10.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre



