Burkolt ékszíjak Gates B68 17X1770LP/1730LI VULCOPOWER
Burkolt ékszíjak Gates
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gates:B68 17X1770LP/1730LI VULCOPOWER
Rubix:23364
gyártó:942260680

Termék leírás : Ékszíj - 1730Li - B68 17X1770Lp
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Öv száma | b68 |
| Belső hossz | 1730 mm |
| Felső szélesség | 17 mm |
| Magasság | 11 mm |
| Referenciahossz | 1770 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
