Referencia
Igus:GSM-0405-06
Rubix:257922
Termék leírás : Siklócsapágyak GSM-0405-06 [IGUS]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 5 mm |
| Szélesség | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 5 mm |
| Szélesség | 6 mm |