Referencia
Igus:GSM-0304-06
Rubix:572820
Termék leírás : IGUS GSM-0304-06
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szélesség | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szélesség | 6 mm |