Referencia
SKF:PWM 809060
Rubix:235532
gyártó:17976
EAN:7316570879773


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 50.051 mm |
Termék leírás : SiklOcsapágyak PWM 809060 [SKF]
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 142 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 50.051 mm |
| Sorozat | pwm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre