Referencia
Igus:GFM-0507-03
Rubix:586995
Termék leírás : IGUS GFM-0507-03
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 7 mm |
| Szélesség | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 7 mm |
| Szélesség | 3 mm |