Referencia
Igus:XFM-3034-40
Rubix:579450
Termék leírás : IGUS XFM-3034-40
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 34 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 34 mm |
| Szélesség | 40 mm |