Referencia
Igus:MSM-3035-20
Rubix:574602
Termék leírás : IGUS MSM-3035-20
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 20 mm |