Referencia
INA:TKVD55-B-U-G3
Rubix:10013485
gyártó:0214317520000

Termék leírás : TKVD55-B-U-G3 [INA] [MMT/MMT/1]
Guide rail TKVD, for ball-bearing shoe and four-row ball circulation guide, screwed from below
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 14000 g |
|---|---|
| Szélesség | 53 mm |
| Hossz | 6000 mm |
| Magasság | 41.5 mm |
| Tervezési méret | 55 mm |
| Középponti távolság | 120 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
