Referencia
INA:TKVD25-G3
Rubix:10013866
gyártó:0069088450000



Dokumentumok
Termék leírás : TKVD25-G3 [INA] [MMT/MMT/1]
Guide rail TKVD, for ball circulation shoe and four-row ball circulation guide
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1700 g |
|---|---|
| Szélesség | 23 mm |
| Hossz | 6000 mm |
| Magasság | 18.7 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
| Középponti távolság | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
