Referencia
Optibelt:HF150-2380
Rubix:10472602
gyártó:1703981
EAN:4014486258363



Termék leírás : OPTIBELT HF 2380 SL 430 TYP 150 Laposszíj - 1703981
High Performance Flat Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Belső hossz | 2380 mm |
| Övszélesség | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
