Referencia
Optibelt:HF150-3000
Rubix:10472585
gyártó:1719842
EAN:4014486258561



Termék leírás : OPTIBELT HF 3000 SL 430 TYP 150 Laposszíj - 1719842
High Performance Flat Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Belső hossz | 3000 mm |
| Övszélesség | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
