Referencia
Optibelt:HF 1000 20
Rubix:10476423
gyártó:1824262
EAN:4014486153682



Termék leírás : OPTIBELT HF 1000 20 Laposszíj - 1824262
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1000 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 20 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
