Referencia
Optibelt:85 / 8M 1104 AFX
Rubix:10467914
gyártó:1027345
EAN:4014486955101


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1104 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 85 / 8M 1104 AFX Poliuretán fogasszíj - 1027345
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1104 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | gumi |
| Fogmagasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre