Referencia
Renold:20B1INOX
Rubix:604191
gyártó:20B1SSX10FT



Termék leírás : Renold rozsdamentes acél lánc 10FT - 20B1SSX10FT
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11,84 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lánc | 20b-1 |
| Lánc hossza | 3048 mm |
| Lemez típusa | kerek |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre