Referencia
Renold:SD05B2X5M
Rubix:604759



Termék leírás : Renold SD lánc tekercs 5M - SD05B2X5M
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,9 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 8 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Lánc | 05b-2 |
| Lánc hossza | 5000 mm |
| Lemez típusa | kerek |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre