Szabvány görgőslánc Tsubaki RF06B NP 3 RP (P=3/8'')

RF06B-NP-3 Tsubaki BS roller chain for corrosive environments

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:RF06B NP 3 RP (P=3/8'')
Rubix:10417380
gyártó:0232063000-M5
EAN:8718472017670
TSUBAKI CHAIN 06 B-3 RF/NP

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profiltriplex (3)
Lánc06b-3
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI RF06B-NP-3 BS Rozsdamentes görgoslánc- 0232063000-M5


BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5800 g
Lánctávolság9.525 mm
Profiltriplex (3)
Lánc06b-3
Hengerátmérő6.35 mm
Min. belső szélesség5.72 mm
Lánc hossza5000 m
Csavarhossz34.4 mm
Láncszeg átmérője3.28 mm
Súly5.8 kg
Lemez típusalapos
Lemezmagasság8.2 mm
Lemezvastagság1.3 mm
Min. szakítószilárdság24.9 kN
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre