Referencia
Ruko:201200
Rubix:394787
EAN:4007140014399

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 205 mm |
| Vágási hossz | 140 mm |
Termék leírás : WIERTLO KRETE 20MM 201200 [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 205 mm |
| Vágási hossz | 140 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre