Referencia
Ruko:214006
Rubix:53023
EAN:4007140012715



Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 0.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 24 mm |
| Vágási hossz | 7 mm |
Termék leírás : Ruko Csigafúró 0,6mm HSS 214006
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 0.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 24 mm |
| Vágási hossz | 7 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 0.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre