Referencia
Ruko:215011
Rubix:443779
EAN:4007140034694

Műszaki összefoglalás
| Teljes hossz | 36 mm |
|---|---|
| Vágási hossz | 14 mm |
| Szár típus | hengeres |
Termék leírás : Ruko csigafúró HSS-Co 1,1mm 215011
Technikai információk
Jellemzők
| Teljes hossz | 36 mm |
|---|---|
| Vágási hossz | 14 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Vágóanyag | hss-co |
| Vég átmérő | 1.1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre