Referencia
Ruko:258105
Rubix:421160
EAN:4007140121349

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 10.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 13 mm |
| Szár típus | hengeres |
Termék leírás : 258105 [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 10.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 13 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre