Referencia
Ruko:204200E
Rubix:623161
EAN:4007140123060

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 238 mm |
| Szár típus | hengeres |
Termék leírás : Ruko csigafúró HSS-Co kúpos szárú 20mm 204200E
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 238 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 345 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre