Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Dörzsárak
(6)
Maró szerszámok
(262)
Süllyesztő, élletörő, sorjázó szerszámok
(226)
Furatmegmunkálás
(5240)
Eszterga szerszámok
(922)
Fűrészelés
(5)
Menetvágó szerszámok
(1901)
Stancolás, recézés, gravírozás, jelölés
(11)
Présszerszám tartozékok
(6)
Fémmegmunkáló olajok, hűtő- kenő emulziók
(3)
Előgyártmányok
(47)
Géptartozékok
(1434)
Elektromos jelátalakítók
(3)
Csiszolás- és vágástechnika
(6262)
Forgácsoló szerszámok megtekintése
Körkivágók
(99)
Koronafúrók
(215)
Tömör fúrók
(4736)
Fúrófejek tippekkel
(5)
Falazat/betonfúrók
(132)
Fa fúrók
(2)
Váltólapkás fúrók
(24)
Furatmegmunkálás megtekintése
Rubix kategóriák
Forgácsoló szerszámok
Furatmegmunkálás
Tömör fúrók
Csavart fúrók
Csavaros fúró
Ruko csigafúró HSS 4,5mm hengerelt 201045
Csavaros fúró Ruko 201045
Csavaros fúró Ruko
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Ruko:
201045
Rubix:
273589
EAN:
4007140013224
Műszaki összefoglalás
Szár típus
hengeres
Termék leírás : Ruko csigafúró HSS 4,5mm hengerelt 201045
Technikai információk
Jellemzők
Szár típus
hengeres
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
WALTER tömör keményfém csigafúró, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d10,1mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, TiN, DIN338N d12,5mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d6,3mm
Cutline tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, CUPMM, HA, DIN6537L d3,3mm
10 MM-ES KOVÁCSOLT FÚRÓGÉP - HSS FÚRÁS
MILWAUKEE Red Cobalt – HSS-G Co fémfúró – DIN 338 – 3,5 mm 10 db - 4932373338
Ruko csigafúró HSS 8,0mm hengerelt 201080
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 8xD, TiNAl, HA d7,8mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, TiNBD, DIN338N d3,6mm
Egyéb - vágószerszámok R270019T [RUKO]
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d3,0mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d9,1mm
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537L d14,1mm
FORTIS Csigafúró DIN338 HSSE INOX köszörült RN típus 8,7m m - 4317784715379
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d2,4mm