Referencia
Beta Tools:1694A/L50
Rubix:10431294
gyártó:016940250
EAN:8014230463735

Termék leírás : BETA 1694A/L50 Fogantyús méroszalag, ütésálló ABS-ház, PVC borítású üvegszál szalag, Pontossági osztály: III
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 361x186x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 805 g |
| Doboz | abs |
| Hossz | 50 m |
| Szélesség | 170 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
