Referencia
Beta Tools:1718D10/T
Rubix:10435777
gyártó:017180143
EAN:8014230180137

Termék leírás : BETA 1718D10/T Háromszög nagyoló reszelo markolat nélkül
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 288 g |
| Alak | háromszögű |
| Hossz | 250 mm |
| Keresztmetszet | t mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
