Sűrített levegő szűrő Beta Tools 1870/FC
Sűrített levegő szűrő Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1870/FC
Rubix:10436446
gyártó:018700026
EAN:8014230746555

Termék leírás : BETA 1870-72 /FC Szurobetét, 1900 cm? névl. 12 mikron, az 1870 - 1872 - 1873 modellhez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 200x190x175 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 342 g |
| Szűrő finomsága | 12 µm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
