Referencia
Beta Tools:1874 50
Rubix:10436514
gyártó:018740050
EAN:8014230774558


Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 1350 W |
|---|---|
| Tápegység | 230 V |
| Tartály | 50 l |
Termék leírás : BETA 1874 50 50 literes száraz-nedves porszívó, ROZSDAMENTES acél tartállyal
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 570x540x770 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 17260 g |
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 1350 W |
| Tápegység | 230 V |
| Tartály | 50 l |
| Vákuum | 240 mbar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre