Nedves és száraz porszívók Spartex 866311

Water and dust vacuum cleaner 27 l g-vac p27-w

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:866311
Rubix:10179810
EAN:3660338204647
DUST & WATER VACUUM CLEANER 27 L G-VAC P27-W  Airflow l/s 56,9

Műszaki összefoglalás

Vákuum210 mbar
Motorteljesítmény/teljesítmény1500 W
Tápegység220 V
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX G-VAC P27-W porszívó, nedves-száraz, 27 L muanyag tartály


Dust and water vacuum cleaner with 27 L tank in recycled plastic .
Head in recycled plastic with a retractable carrying handle and 2 cable stays. Injected waterproof gasket. unbreakable polyamide tank clips. .
Filtration by bag, filter or cartridge. Reduced risk of clogging thanks to a nylon pre-filter .
Tear-resistant grey flexible pipe Ergonomic handle with regulator Aluminium + plastic tube for optimal comfort and resistance. .
Base 4 castors .
3 YEARS WARRANTY .
.
Series accessories: Ø 36 mm .
grey flexible pipe 2 m and elbow with regulator .
aluminium + plastic tube 2x50 cm .
Nozzle roller brush (dust), lip brush (liquids), flat, round brush and crevice tool .
Filter .
1 20 L bag

Erősségek

Standard 27 L tank volume for professional use

Technikai információk


Jellemzők
Vákuum210 mbar
Motorteljesítmény/teljesítmény1500 W
Tápegység220 V
Tartály27 l
Zajszint78 dBA
Súly9 kg
Kábelhossz8 m
Légáramlat56.9 l/s
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre