Nedves és száraz porszívók Spartex 866323

Water and dust vacuum cleaner 60 l g-vac s60-w3

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:866321
Spartex:866323
Rubix:10179804
EAN:3660338204708
WATER & DUST vacuum cleaner 60 L G-VAC S60-W3 Airflow l/s 191,6

Műszaki összefoglalás

Vákuum210 mbar
Tápegység220 V
Tartály60 l
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX G-VAC S60-W3 ipari víz- és porszívó, 60 L, rozsdamentes tartály, 3 motor – 866323


Water and dust vacuum cleaner with 60 L tank in stainless steel with drainage valve. .
Head in recycled plastic with a retractable carrying handle and 2 cable stays. Injected waterproof gasket. unbreakable polyamide tank clips. .
3 2-stage cold motors with strengthened winding. .
Filtration by bag, filter or cartridge. Clogging indicator Reduced risk of clogging thanks to a nylon pre-filter .
Tear-resistant transparent blue flexible pipe. Ergonomic handle with regulator Aluminium + plastic tube for optimal comfort and resistance. .
Base 2 fixed wheels + 2 castors, with handle .
3 YEARS WARRANTY .
.
Series accessories: Ø 38 mm .
Transparent blue flexible pipe 5 m and elbow with regulator .
aluminium + plastic tube 2x50 cm .
Nozzle roller brush (dust) with lips (liquids), reducer, round brush and crevice tool .
Filter .
1 60 L bag

Erősségek

3 2-stage cold motors Clogging telltale

Technikai információk


Jellemzők
Vákuum210 mbar
Tápegység220 V
Tartály60 l
Zajszint77 dBA
Súly28 kg
Kábelhossz8 m
Légáramlat191.6 l/s
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre