Nedves és száraz porszívók Beta Tools 1879
Nedves és száraz porszívók Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1879
Rubix:10430061
gyártó:018790001
EAN:8014230665054

Termék leírás : BETA 1879 Kézi és pneumatikus folyadékleszívó, 9,5 l
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 595x345x265 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4872 g |
| Tartály | 9.5 l |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
