Referencia
Beta Tools:1937N10
Rubix:10436484
gyártó:019370041
EAN:8014230734668


Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 370 W |
|---|---|
| Súly | 0.9 kg |
| Terhelés nélküli sebesség | 20000 rpm |
Termék leírás : BETA 1937N10 Szalagcsiszológép 10 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 285x150x105 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1123 g |
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 370 W |
| Súly | 0.9 kg |
| Terhelés nélküli sebesség | 20000 rpm |
| Vezeték nélküli | nem |
| Övszélesség | 10 mm |
| Szíj hossza | 330 mm |
| Lemezméretek | 10 x 330 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre