Referencia
Beta Tools:412 1,25
Rubix:10431624
gyártó:004120043
EAN:8014230096469


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 1.25 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 38 mm |
| Vágási hossz | 16 mm |
Termék leírás : BETA 412 1,25 Rövid csigafúró, HSS, köszörült, polírozott kivitel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x55x3 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 0,3 g |
| Fúrási átmérő | 1.25 mm |
| Teljes hossz | 38 mm |
| Vágási hossz | 16 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 1.25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre