Referencia
Beta Tools:414 1,00
Rubix:10431757
gyártó:004140040
EAN:8014230167589


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 34 mm |
| Vágási hossz | 12 mm |
Termék leírás : BETA 414 1,00 Rövid csigafúró, HSS-TiN, köszörült
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 60x15x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
| Fúrási átmérő | 1 mm |
| Teljes hossz | 34 mm |
| Vágási hossz | 12 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre