Referencia
Beta Tools:414 6,50
Rubix:282665
gyártó:004140106
EAN:8014230167800


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 6.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 101 mm |
| Vágási hossz | 63 mm |
Termék leírás : BETA 414 6,50 Rövid csigafúró, HSS-TiN, köszörült
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 122x105x18 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 19 g |
| Fúrási átmérő | 6.5 mm |
| Teljes hossz | 101 mm |
| Vágási hossz | 63 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 6.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre