Referencia
Beta Tools:426MD/CT8
Rubix:10002466
gyártó:004260513
EAN:8014230564814



Termék leírás : BETA 426MD/CT8 Süllyeszto maró, keményfém
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x17x17 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 30 g |
| Vég átmérő | 6 mm |
| Teljes hossz | 64 mm |
| Fejátmérő | 8 mm |
| Hatály | fő ipari szegmensek |
| Használható hossz | 0 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
