Referencia
Beta Tools:426MD/F8
Rubix:10431836
gyártó:004260514
EAN:8014230564821



Termék leírás : BETA 426MD/F8 Süllyeszto maró, keményfém
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x17x17 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 20 g |
| Vég átmérő | 6 mm |
| Teljes hossz | 64 mm |
| Fejátmérő | 8 mm |
| Hatály | fő ipari szegmensek |
| Használható hossz | 0 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
