Referencia
Beta Tools:910AL 16
Rubix:412936
gyártó:009100166
EAN:8014230539362


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Átmérő | 16 mm |
| Hossz | 55 mm |
Termék leírás : BETA 910AL 16 Hatlapú dugókulcs, hosszított kivitel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 78 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 3/8 '' |
| Átmérő | 16 mm |
| Hossz | 55 mm |
| Négyzet alakú | 9.5 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 78 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre