Referencia
Beta Tools:928AS 1.13/16
Rubix:10433924
gyártó:009280217
EAN:8014230036281

Termék leírás : BETA 928AS 1.13/16 Hatlapú dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 75x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 802 g |
| Hossz | 75 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 802 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
