Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Pneumatika
(58 379)
Hidraulika
(1764)
Tömítéstechnika
(26)
Mérés- és vezérlés
(1349)
Tömlők és csővek
(710)
Szűrés és kezelés
(100)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
Pneumatikus elemek
(39 985)
Sűrítettlevegő előkészítés
(3490)
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
(11 882)
Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek
(189)
Pneumatika megtekintése
Rubix kategóriák
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
Pneumatika
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
Pneumatikus csövek / tömlők
Csővezetékek
Lágy poliolefin cso tiszta térre átméro 8/5mm, sárga, 20m-es
Csővezetékek SMC TPS0805Y-20
Csővezetékek SMC
Lásd a műszaki információkat
Referencia
SMC:
TPS0805Y-20
Rubix:
10258096
gyártó:
TPS0805Y-20
Termék leírás : Lágy poliolefin cso tiszta térre átméro 8/5mm, sárga, 20m-es
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Lágy poliolefin cso tiszta térre átméro 4/2,5mm, fehér, 20m-
Poliuretán cso, kopásálló átméro 6/4mm, zöld, 100m-es tekerc
Lágy poliuretán cso, extralágy kivitel átméro 10/6,5mm, piro
Poliuretán cso, átméro 4/2,5mm, neon narancssárga 100m-es te
FESTO Muanyag tömlo PUN-H-6X1-SW-500 558251
MECALINE poliuretán kalibrált cso, 6×4 mm, piros, 25 m – 785577
Poliuretán cso, átméro 6/4mm, világos lila, 100m-es tekercs
SMC Tömlo és cso TD1075-20
Poliuretán cso, kopásálló átméro 6/4mm, piros, 20m-es tekerc
SMC PU cso, átm. 8/5mm, v. lila, 20m, TU0805PU1-20
SMC Lágy nylon cso, átm. 6/4mm, fekete, 100m, TS0604B-100
Poliuretán spirálcso, 2-szeres, átméro 10/6,5mm, fekete munk
SMC Vákuumkorong átm. 100mm,lapos,szili., ZP100HS
860538 - BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 12X9 -100M
SMC PU cso, átm. 6/4mm, fehér, 20m, TU0604W-20