Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Pneumatika
(58 367)
Hidraulika
(1775)
Tömítéstechnika
(26)
Mérés- és vezérlés
(1350)
Tömlők és csővek
(709)
Szűrés és kezelés
(100)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
Pneumatikus elemek
(39 988)
Sűrítettlevegő előkészítés
(3492)
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
(11 886)
Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek
(189)
Pneumatika megtekintése
Rubix kategóriák
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
Pneumatika
Sűrítettlevegő előkészítés
Mechanikai tömítések
Sűrített levegő szűrő
SMC Levego szuro, G1/4, max 1,0MPa, 5um, AF20-F02-J-A
Sűrített levegő szűrő SMC AF20-F02-J-A
Sűrített levegő szűrő SMC
Lásd a műszaki információkat
Referencia
SMC:
AF20-F02-J-A
Rubix:
10247291
Termék leírás : SMC Levego szuro, G1/4, max 1,0MPa, 5um, AF20-F02-J-A
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
FESTO A.sz.szuropatr. MS12-LFX 537147
R412009042 - AS5-FLC-G034-SSS-HO-00,01
FESTO Mikroszuro MS4-LFM-1/8-ARM-DA 536821
B07-201-M3KG [NORGREN]
FESTO Finomszuro LFMB-3/4-D-MAXI-DA 532825
R412007587 - MU1-FLS-G100-PBS-HO 40UM
SMC Mikroszuro, G1/8, max 1,0MPa, 0,3um, AFM20-F01C-2R-A
FESTO Mikroszuro MS6-LFM-1/2-ARM-DA 536871
FESTO Szuro MS4-LF-1/4-EUV 535658
R412006015 - AS2-FLS-G038-SSS-HO-05,00
R412006075 - AS2-FLA-G038-PBP
Aut.szuroszab-72 40q G3/8 0-10 B72G-3GK-AL3-RMN
SMC Mikroszuro, NPT1/4, max 1,0MPa, 0,3um, AFM20-N02-CZ-A
R412009061 - AS5-FLC-G034-SSS-AO-00,01-ICI
FESTO Finomszuro MS9-LFM-1-BUV-DA 553014