Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Pneumatika
(58 367)
Hidraulika
(1775)
Tömítéstechnika
(26)
Mérés- és vezérlés
(1350)
Tömlők és csővek
(709)
Szűrés és kezelés
(100)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
Pneumatikus elemek
(39 988)
Sűrítettlevegő előkészítés
(3492)
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
(11 886)
Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek
(189)
Pneumatika megtekintése
Rubix kategóriák
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
Pneumatika
Sűrítettlevegő előkészítés
Mechanikai tömítések
Sűrített levegő szűrő
SMC Levego szuro, NPT3/8, max 1,0MPa, 5um, AF30-N03-A
Sűrített levegő szűrő SMC AF30-N03-A
Sűrített levegő szűrő SMC
Lásd a műszaki információkat
Referencia
SMC:
AF30-N03-A
Rubix:
10248822
Termék leírás : SMC Levego szuro, NPT3/8, max 1,0MPa, 5um, AF30-N03-A
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Select változatok (2)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
R412009006 - AS5-FLS-G034-SSS-HO-05,00
FESTO F/M szuro komb. LFMBA-3/4-D-MAXI-DA 532871
FESTO A.szenes szuro LFX-D-MAXI 532778
SMC Aktívszenes szuro, G3/8, 0,01um, AMF350C-F03
FESTO Finomszuro MS6-LFM-3/8-BRM 529675
R412006566 - MU1-FLS-G112-SSN-MA-40,00
FESTO Szuropatron MS12-LFP-C 537143
FESTO F/M szuro komb. LFMBA-1/8-D-MINI-DA-A 532873
FESTO F/M szuro komb. LFMBA-1/8-D-MINI-DA 532863
SMC Levego szuro, G3/8, max 1,0MPa, 5um, AF40-F03C-2-A
FESTO Szuro MS4-LF-1/8-CRV 529405
FESTO Finomszuro MS9-LFM-3/4-BUM 553074
R412006012 - AS2-FLS-G038-PBP-HO-40,00
R412009044 - AS5-FLC-G034-SSS-AC-00,01
R412006036 - AS2-FLC-G014-PBP-HO-00,01