Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Pneumatika
(58 367)
Hidraulika
(1775)
Tömítéstechnika
(26)
Mérés- és vezérlés
(1350)
Tömlők és csővek
(709)
Szűrés és kezelés
(100)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
Pneumatikus elemek
(39 988)
Sűrítettlevegő előkészítés
(3492)
Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
(11 886)
Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek
(189)
Pneumatika megtekintése
Rubix kategóriák
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
Pneumatika
Sűrítettlevegő előkészítés
Mechanikai tömítések
Sűrített levegő szűrő
SMC Levego szuro, G1/4, max 1,0MPa, 5um, AF40-F02-2-A
Sűrített levegő szűrő SMC AF40-F02-2-A
Sűrített levegő szűrő SMC
Lásd a műszaki információkat
Referencia
SMC:
AF40-F02-2-A
Rubix:
10244005
Termék leírás : SMC Levego szuro, G1/4, max 1,0MPa, 5um, AF40-F02-2-A
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Select változatok (10)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
FESTO Mikroszuro MS9-LFM-3/4-AUM-HF 552964
FESTO A.szenes szuro MS6-LFX-1/2-U-HF 552927
R412006019 - AS2-FLP-G014-PBP-AO-00,30
R412006017 - AS2-FLS-G038-SSS-AC-05,00
FESTO Mikroszuro LFMA-3/8-D-MIDI-DA-A 532857
B64G-2GK-MD3-RMN - G1/4; 40 µm; 10 bar
FESTO Mikroszuro LFMA-3/4-D-MIDI 162647
R412006045 - AS2-FLC-G038-PBP-HO-00,01
FESTO Mikroszuro LFMA-1/4-D-MINI-DA-A 532854
0821303559
FESTO Szuro LF-1/4-D-MINI 159613
FESTO Finomszuro MS9-LFM-1-BUM 553004
SMC Mikroszuro, G1/2, max 1,0MPa, 0,3um, AFM40-F04-R-A
SMC Fovezetékszuro, mikroszuro, G1/2, AM40-F04D-D
R412007051 - AS3-FLC-G012-SSS-HO-00,01