• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Golyós szelepek
    6. Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó
    7. SMC Fojtó szelep, 6mm-es csohöz, AS2001FG-06-X214

    Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2001FG-06-X214

    Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    SMC:AS2001FG-06-X214
    Rubix:10243766
    gyártó:00982271
    brand logo

    Termék leírás : SMC Fojtó szelep, 6mm-es csohöz, AS2001FG-06-X214


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R3/8, fém, AS5000-03SMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/4, 8mm csohöz, AS2301F-02-08SSMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/8, 1/8-os csohöz, AS2201F-01-01SASMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 4mm csohöz, AS1301FM-M5-04SMC Fojtó-visszacsapó sz., NPT1/4, 8mm csohöz, AS2301F-G02-08ASMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/4, 8mm csohöz, AS2201-02-F08SSMC Fojtó-visszacsapó szelep, G1/2, AS4200-F04-SDSMC Fojtó-visszacsapó szelep, R3/8, AS3200-03SMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/8, 4mm csohöz, AS2201F-01-04SASMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/8, 6mm csohöz, AS2301F-01-06SDSMC Vez.fojtó-visszacsapó szelep, R1/2, 12mm, G1/4, ASP630F-F04-12SFESTO Elosztó tömb FR-4-3/8-B 6703FESTO F.vcsapó szelep VFOE-LE-T-G14-Q8 8068729SMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/8, 8mm csohöz, AS2201F-01-08SAR412005455 - QR1-DBS-DA06
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe