• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Golyós szelepek
    6. Pneumatikus irányított szelep
    7. 0820018990

    Pneumatikus irányított szelep Aventics 0820018990

    Pneumatikus irányított szelep Aventics

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:0820018990
    Rubix:10234858
    gyártó:0820018990
    brand logo

    Termék leírás : 0820018990


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO Mágnesszelep VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L 560727FESTO Mágnesszelep VMPA1-M1H-B-S-M7-PI 533387FESTO Mágnesszelep VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7 5774945813170540 - 581 sorozat5812523100 - 581 sorozatSMC Szolenoid és elovezérelt szelepek VSA4244-00-1FESTO Mágnesszelep VUVG-L10-T32H-MT-M5-1H2& 8164326FESTO Mágnesszelep CPE18-M1H-5J-1/4 163143SMC NAMUR interfész szelepek VFN2120N-5DZ-02F-QFESTO Mágnesszelep VZWF-B-L-M22C-G34-275-E& 14923290820039215 - CD02-5/3CC-230ACSMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/4, 10mm csohöz, AS2201FE-02-10SK5811111400 - 581 sorozat5790510220 - V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV15728405480 - V840-4/2OC-DI04-230AC-03
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe