• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 406)
    • Hajtástechnika(120 048)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 877)
    • Szerszámok/Méréstechnika(14 963)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 308)
    • Műhelyberendezés(1649)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6395)
    • Karbantartás és javítás(1279)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 367)
    • Hidraulika(1775)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1350)
    • Tömlők és csővek(709)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 988)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3492)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 886)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Golyós szelepek
    6. Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó
    7. SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/4, 8mm csohöz, AS2201FSG-02-08S

    Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2201FSG-02-08S

    Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    SMC:AS2201FSG-02-08S
    Rubix:10241148
    gyártó:01326716
    brand logo

    Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/4, 8mm csohöz, AS2201FSG-02-08S


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 6mm csohöz, AS1211FS-M5-06SMC Vez.fojtó-visszacsapó szelep, R1/2, 10mm, G1/4, ASP630F-F04-10SFesto VFOE-LE-T-R12-Q12 fojtó-visszacsapó szelepSMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/8, 8mm csohöz, AS2201FM-01-08ST1000C2800 Fojtó-visszacsapó szelep G1/4SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/4, 6mm csohöz, AS2201FS1-02-06SSMC Fojtó-visszacsapó szelep, 8mm-es csohöz, AS2052FG-08ASMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/2, fém, AS5000-04SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/8, 6mm csohöz, AS2201FS-01-06SMC Fojtó-visszacsapó sz., R1/8, 8mm csohöz, AS2211F-01-08SD840822 - FLOW REG SHT THREAD (BI-DIR.) EX CYLIND/TAP/D/NPT D 12-1/2SMC Fojtó-visszacsapó sz., M5, 4mm csohöz, AS1211-M5-F040821200216SMC Fojtó-visszacsapó szelep, 12mm-es csohöz, AS3001FG-12SMC Fojtó-visszacsapó szelep, Rc3/8, 8mm csohöz, ASG520F-03-08S
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe