Pneumatikus irányított szelep Festo VHEF-E-M52-M-G18
Pneumatikus irányított szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VHEF-E-M52-M-G18
Rubix:10456468
gyártó:8080972
EAN:4052568454173

Termék leírás : FESTO Pneu.vál.kapcs. VHEF-E-M52-M-G18 8080972
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 5 |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 750 l/min |
| Anyag | nbr |
| Nyomás tartomány | -0,95 tot 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre